!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/2 PO-14, 3⅛ PO LONG, TIGE 1,75 PO, NPS

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/2 PO-14, 3⅛ PO LONG, TIGE 1,75 PO, NPS

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/2 PO-14, 3⅛ PO LONG, TIGE 1,75 PO, NPS close
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
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/2 PO-14, 3⅛ PO LONG, TIGE 1,75 PO, NPS

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/2 PO-14, 3⅛ PO LONG, TIGE 1,75 PO, NPS

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.64 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT11032
  • N° de modèle du manufacturier CT11032
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,687 po/une tige de 1 3/4 po de long. Il a une direction à droite et mesure 3 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPS
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Diamètre de tige0,687 po
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur de tige 1,75 po
  • Groupe de tarauds Taraud