!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPSF

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPSF

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPSF close
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
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPSF

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPSF

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 155,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBCT11416
  • N° de modèle du manufacturier CT11416
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est fabriqué en acier rapide et a une tige de 0,562 po de diamètre. Il a une direction à droite, mesure 2 7/16 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPSF
  • Longueur de filetage1,0625 po
  • Nb de goujures4
  • Diamètre de tige0,562 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 7/16 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Filets par pouce 18 filets/po