!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT10, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPTF

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT10, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPTF

CLARKSON-OSBORN

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT10, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPTF close
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
TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT10, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPTF

TARAUD POUR TUYAU SÉRIE CT10, ACIER RAPIDE, 1/4 PO-18, 2 7/16 PO LO, NPTF

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 91,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 183,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBCT10704
  • N° de modèle du manufacturier CT10704
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a une tige de 0,562 po de diamètre et une longueur de 2 7/16 po. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout2 7/16 po
  • SérieCT10
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Longueur de filetage 1,0625 po
  • Nb de goujures 5
  • Diamètre de tige 0,562 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 18 filets/po