!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/8 PO-27, 2⅛ PO LONG, TIGE 1,375 PO, NPTF

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/8 PO-27, 2⅛ PO LONG, TIGE 1,375 PO, NPTF

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/8 PO-27, 2⅛ PO LONG, TIGE 1,375 PO, NPTF close
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
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/8 PO-27, 2⅛ PO LONG, TIGE 1,375 PO, NPTF

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 1/8 PO-27, 2⅛ PO LONG, TIGE 1,375 PO, NPTF

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 171,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBCT10702
  • N° de modèle du manufacturier CT10702
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,437 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Longueur de filetage3/4 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur de tige1,375 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 1/8 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Diamètre de tige 0,437 po
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Style du robinet Tuyau