!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD EBAUCHEUR POUR TUYAU,NPT,1/8 PO-27,0,437 PO DIA,2-1/8 PO,ACIER RAPIDE

TARAUD EBAUCHEUR POUR TUYAU,NPT,1/8 PO-27,0,437 PO DIA,2-1/8 PO,ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

TARAUD EBAUCHEUR POUR TUYAU,NPT,1/8 PO-27,0,437 PO DIA,2-1/8 PO,ACIER RAPIDE close
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
TARAUD EBAUCHEUR POUR TUYAU,NPT,1/8 PO-27,0,437 PO DIA,2-1/8 PO,ACIER RAPIDE

TARAUD EBAUCHEUR POUR TUYAU,NPT,1/8 PO-27,0,437 PO DIA,2-1/8 PO,ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.01 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10002
  • N° de modèle du manufacturier CT10002
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce robinet a un filetage 1/8"-27 et un diamètre de tige de 0,437 pouce. Les filetages NPT sont en acier rapide et ont une longueur totale de 2 1/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Longueur de filetage3/4 po
  • SérieCT10
  • Longueur de tige1,375 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce27 filets/po
  • Taille de filetage 1/8 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Diamètre de tige 0,437 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau