!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/8 PO-19 BSPF,75 MM L,12.5 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/8 PO-19 BSPF,75 MM L,12.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/8 PO-19 BSPF,75 MM L,12.5 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/8 PO-19 BSPF,75 MM L,12.5 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/8 PO-19 BSPF,75 MM L,12.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 124,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBCT13006
  • N° de modèle du manufacturier CT13006
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 44,45 millimètres de long, avec un filetage M2,0 x 0,40 et un diamètre de tige de 3,58 millimètres. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetBSPF
  • Nb de goujures4
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Taille de filetage 3/8 po-19
  • Longueur de filetage 21,0 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Filets par pouce 19 filets/po