!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC ADAPT,BOUCHON OBTURATEUR,FEM,K4,HYDR,RÉSISTANT À LA CORROSION,FLTG 3/4POS-14,AC

RAC ADAPT,BOUCHON OBTURATEUR,FEM,K4,HYDR,RÉSISTANT À LA CORROSION,FLTG 3/4POS-14,AC

PARKER

RAC ADAPT,BOUCHON OBTURATEUR,FEM,K4,HYDR,RÉSISTANT À LA CORROSION,FLTG 3/4POS-14,AC close
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
RAC ADAPT,BOUCHON OBTURATEUR,FEM,K4,HYDR,RÉSISTANT À LA CORROSION,FLTG 3/4POS-14,AC

RAC ADAPT,BOUCHON OBTURATEUR,FEM,K4,HYDR,RÉSISTANT À LA CORROSION,FLTG 3/4POS-14,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.57 / CHAQUE
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
  • N° article DYE12FNMK4S
  • N° de modèle du manufacturier 12FNMK4S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon d'obturation hydraulique femelle compact K4 avec un filetage de 3/4po-14 a une excellente capacité d'étanchéité. Il est fabriqué en AC avec une finition au chromate de zinc jaune p/une résistance à la corrosion. Il a une plage de température de fonctionnement de -40 à +120℃ et peut supporter 240 bar. Le stress est réparti uniformément, minimisant la concentration au point de morsure.

Spécifications techniques

  • Forme du raccordCapuchon
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ABSPP
  • Type de connexion du raccord de tuyauBSPP
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Matériau de raccord Acier