!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR TUYAUX, PLASTIQUE FILETÉ BLNC, MR 5438, NON DURCISSANT, 16OZ

SCELLANT POUR TUYAUX, PLASTIQUE FILETÉ BLNC, MR 5438, NON DURCISSANT, 16OZ

LOCTITE

SCELLANT POUR TUYAUX, PLASTIQUE FILETÉ BLNC, MR 5438, NON DURCISSANT, 16OZ close
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
SCELLANT POUR TUYAUX, PLASTIQUE FILETÉ BLNC, MR 5438, NON DURCISSANT, 16OZ

SCELLANT POUR TUYAUX, PLASTIQUE FILETÉ BLNC, MR 5438, NON DURCISSANT, 16OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.42 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1537780
  • N° de modèle du manufacturier 1537780
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.668 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux mr 5438 est blanc. Ces rouleaux continus de ruban d’étanchéité peuvent être découpés à la longueur souhaitée pour remplacer un joint prédécoupé sur une jointure à bride. Ils sont composés de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à la friction.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • SérieMR 5438
  • Température minimale de service-51 Degrees C
  • Base chimiqueAlcool isopropylique
  • Viscosité maximum100,000 cP
  • Poids spécifique1.37
  • Type de cure Non durcissant
  • Températures de service max. 149 Degrees C
  • Couleur Blanc
  • Point d'éclair 97 Degrees F
  • Forme du produit Liquide
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C