!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,LAIT RGE,2 X 72 PO

TUYAU,LAIT RGE,2 X 72 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU,LAIT RGE,2 X 72 PO close
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
TUYAU,LAIT RGE,2 X 72 PO

TUYAU,LAIT RGE,2 X 72 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,008.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4GRX4
  • N° de modèle du manufacturier 468-720LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsClasse 150
  • D.I. du tuyau ondulé2 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Températures de service max.400 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSans soudures
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • Longueur hors tout6 pi
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionNon fileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Air, gaz naturel, huile, eau potable, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Laiton rouge
  • Déplacement/course, 1ere étage 157 lb/po² à 450 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 625 lb/po² à 300 degrés F
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 2 3/8 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Type de raccordement côté A Non fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM B43
  • Épaisseur de paroi 0,156 po