!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,LAIT RGE,1/8 X 36 PO

TUYAU,LAIT RGE,1/8 X 36 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU,LAIT RGE,1/8 X 36 PO close
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
TUYAU,LAIT RGE,1/8 X 36 PO

TUYAU,LAIT RGE,1/8 X 36 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4GRV5
  • N° de modèle du manufacturier 460-360LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • D.I. du tuyau ondulé1/8 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur13/32 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionNon fileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • Matériau Laiton rouge
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1/8 po
  • Longueur hors tout 3 pi
  • Type de raccordement côté A Non fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM B43
  • Épaisseur de paroi 0,062 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)