!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TUY, HYD, MÂLE, NPT, 1/16 PO -27X7/16 PO -20, TROU TABLEAU BORD TLE -1, AC CARB / ZINC

BOUCHON TUY, HYD, MÂLE, NPT, 1/16 PO -27X7/16 PO -20, TROU TABLEAU BORD TLE -1, AC CARB / ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

BOUCHON TUY, HYD, MÂLE, NPT, 1/16 PO -27X7/16 PO -20, TROU TABLEAU BORD TLE -1, AC CARB / ZINC close
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
BOUCHON TUY, HYD, MÂLE, NPT, 1/16 PO -27X7/16 PO -20, TROU TABLEAU BORD TLE -1, AC CARB / ZINC

BOUCHON TUY, HYD, MÂLE, NPT, 1/16 PO -27X7/16 PO -20, TROU TABLEAU BORD TLE -1, AC CARB / ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.35 / CHAQUE
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
  • N° article GRE1600H01
  • N° de modèle du manufacturier 1600H-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon de tuyau hydraulique est fait d'acier au carbone zingué et a une pression de service maximale de 5000lb/po2à 70˚F. Il s'adapte au trou de tableau de bord de taille -1. Le raccord A est mâle, NPT, avec filetage de 1/16 po -27. Le raccord B est un mâle, NPT, avec filetage de 7/16 po -20. Il est conforme aux normes SAE J514 et J2918.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon de tuyau
  • Type de connexion du raccord de tuyauNPTF
  • NormesSAE J514, J2918
  • Finition/revêtement Zinc
  • Taille de filetage 1/16 po-27