!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMB PDP,DROIT,MÂLE 3/4POS-14 NPTF X MÂLE 1/2POS-14 NPTF,1,96 PO LONG

EMB PDP,DROIT,MÂLE 3/4POS-14 NPTF X MÂLE 1/2POS-14 NPTF,1,96 PO LONG

PARKER

EMB PDP,DROIT,MÂLE 3/4POS-14 NPTF X MÂLE 1/2POS-14 NPTF,1,96 PO LONG close
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
EMB PDP,DROIT,MÂLE 3/4POS-14 NPTF X MÂLE 1/2POS-14 NPTF,1,96 PO LONG

EMB PDP,DROIT,MÂLE 3/4POS-14 NPTF X MÂLE 1/2POS-14 NPTF,1,96 PO LONG

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.65 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0101-8-12
  • N° de modèle du manufacturier 0101-8-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1553
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Connectez d'autres raccords filetés, vannes ou équipements avec ce mamelon de tuyau droit. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 3/4po-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est mâle avec une taille de filetage 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Ce connecteur a une long. tot 1,96 po et est conforme aux normes SAE.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de tuyau
  • Taille nominale du tuyau - côté A3/4 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BNPTF
  • ApplicationIndustrielle
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Taille hexagonale1 1/8 po
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/2 po
  • Normes SAE 140137
  • Forme de base du raccord de tuyau Mamelon
  • Filetage du tuyau - côté B 14
  • Longueur hors tout 1,96 po