Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Connectez d'autres raccords filetés, vannes ou équipements avec ce mamelon de tuyau droit. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1 1/2posSs-11 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est mâle avec une taille de filetage 1 1/2posSs-11 1/2 et un type de connexion NPTF. Ce connecteur a une long. tot 2,61 po et est conforme aux normes SAE.
Spécifications techniques
ArticleMamelon de tuyau
Taille nominale du tuyau - côté A1 1/2 po
Genre - côté BMâle
Type - côté BNPTF
ApplicationIndustrielle
Filetage du tuyau - côté A11.5
Taille hexagonale2 po
Genre - côté AMâle
Type - côté ANPTF
Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
NormesSAE 140137
Forme de base du raccord de tuyauMamelon
Filetage du tuyau - côté B11.5
Longueur hors tout2,61 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca