!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMB PDP,MÂLE/FEM,1PO-11 1/2 X 3/4POS-14 NPTF,AC

EMB PDP,MÂLE/FEM,1PO-11 1/2 X 3/4POS-14 NPTF,AC

PARKER

EMB PDP,MÂLE/FEM,1PO-11 1/2 X 3/4POS-14 NPTF,AC close
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
EMB PDP,MÂLE/FEM,1PO-11 1/2 X 3/4POS-14 NPTF,AC

EMB PDP,MÂLE/FEM,1PO-11 1/2 X 3/4POS-14 NPTF,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.73 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0101-12-16
  • N° de modèle du manufacturier 0101-12-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1553
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce mamelon de tuyau en AC pour fixer 2 autres raccords ou tuyaux filetés. Il comporte un type de filetage NPFT mâle 1po-11 1/2 à une extrémité et un type de filetage NPFT mâle 3/4po-14 à l'autre.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de tuyau
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BNPTF
  • NormesSAE 140137
  • Forme de base du raccord de tuyauMamelon
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Longueur hors tout2,09 po
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Application Industrielle
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Taille hexagonale 1 3/8 po