!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON ASSORTIMENT 1 PO GALVANISE

MAMELON ASSORTIMENT 1 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

MAMELON ASSORTIMENT 1 PO GALVANISE close
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
MAMELON ASSORTIMENT 1 PO GALVANISE

MAMELON ASSORTIMENT 1 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $266.17 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6KC80
  • N° de modèle du manufacturier 6KC80
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de mamelon de tuyau
  • Compatibilité des raccordsCatégorie 40
  • MatériauAcier
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • NormesLes filetages répondent à la norme ANSI ASME B1.20.1, matériaux conformes à la norme ASTM A-53 type E, grade A, fabrication conforme à la norme ASTM A-733
  • Type de filetageNPT
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Longueurs incluses (6) 2 1/2 po, (6) 2 po, (6) 3 1/2 po, (6) 3 po, (6) 4 1/2 po, (6) 4 po, (6) 5 1/2 po, (6) 5 po, (6) 6 po, (6) fermé
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Nb de pièces 60
  • Catégorie Catégorie 40
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités