!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON TUYAU,6PO,PVC,SCHEDULE 80,GRIS

MAMELON TUYAU,6PO,PVC,SCHEDULE 80,GRIS

APPROVED VENDOR

MAMELON TUYAU,6PO,PVC,SCHEDULE 80,GRIS close
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
MAMELON TUYAU,6PO,PVC,SCHEDULE 80,GRIS

MAMELON TUYAU,6PO,PVC,SCHEDULE 80,GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22EY02
  • N° de modèle du manufacturier 892-040
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • D.I. du tuyau ondulé5 709/1000 po
  • Déplacement/course, 1ere étage140 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service40 degrés F
  • Diamètre extérieur6 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 6 po
  • Longueur hors tout 4 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ANSI/ASTM D1784, NSF 61 annexe G