!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON TUYAU,3/8PO,5PO,ACIER GALVANISE

MAMELON TUYAU,3/8PO,5PO,ACIER GALVANISE

BECK

MAMELON TUYAU,3/8PO,5PO,ACIER GALVANISE close
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
MAMELON TUYAU,3/8PO,5PO,ACIER GALVANISE

MAMELON TUYAU,3/8PO,5PO,ACIER GALVANISE

BECK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.96 / each
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
  • N° article WWG29VF97
  • N° de modèle du manufacturier 0331011205
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This nipple meets the standards for ASTM A53 Type F, Grade A, ASTM A733, has a length of five inches, a maximum operating pressure of 150 psi @ 150 Degrees F and is designed for the following applications: air, gas, non-potable water, oil, steam. It is made of Grade A-grade steel with a galvanized finish/coating. In addition, it has 43/64 inch outside diameter, ½ inch inside diameter and is Schedule 40, with 0.091 inch wall thickness.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finish/CoatingGalvanized
  • Inside Diameter1/2 in
  • Material GradeGrade A
  • Metal Pipe ConstructionWelded
  • Outside Diameter43/64 in
  • Type de soudure de tuyauSoudure continue
  • Side A Connection TypeThreaded
  • Side A Thread TypeNPT
  • Side B GenderMale
  • NormesASTM A53 type F, grade A, ASTM A733
  • Wall Thickness0.091 in
  • Application Air, gaz, eau non potable, huile, vapeur
  • Fitting Compatibility Schedule 40
  • Matériau Acier
  • Maximum Operating Pressure 150 psi @ 150 Degrees F
  • Nominal Pipe Size 3/8 po
  • Longueur hors tout 5 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Side A Gender Male
  • Side B Connection Type Threaded
  • Side B Thread Type NPT
  • Thread Configuration Threaded on Both Ends
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche