!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON TUYAU,2-1/2PO,3-1/2PO,ACIER GALV

MAMELON TUYAU,2-1/2PO,3-1/2PO,ACIER GALV

BECK

MAMELON TUYAU,2-1/2PO,3-1/2PO,ACIER GALV close
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
MAMELON TUYAU,2-1/2PO,3-1/2PO,ACIER GALV

MAMELON TUYAU,2-1/2PO,3-1/2PO,ACIER GALV

BECK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VH52
  • N° de modèle du manufacturier 0331041608
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • D.I. du tuyau ondulé2 15/32 po
  • Classe de matériauCatégorie A
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Diamètre extérieur2 7/8 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure continue
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A53 type F, grade A, ASTM A733
  • Épaisseur de paroi0,203 po
  • Application Air, gaz, eau non potable, huile, vapeur
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po² à 150 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 2 1/2 po
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités