!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 3 PI, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 3 PI, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

APPROVED VENDOR

TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 3 PI, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 3 PI, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

TUYAU, ACIER, NPT, LONGUEUR 3 PI, TAILLE DE TUYAU 1 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6P903
  • N° de modèle du manufacturier 565-360
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142111
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauAcier
  • Déplacement/course, 1ere étage1 315 lb/po² à 650 degrés F
  • Pression de vapeur maximale1 315 lb/po² à 650 degrés F
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur1 5/16 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A733, ASTM A53, spécification fédérale WWN 351
  • Épaisseur de paroi0,133 po
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • D.I. du tuyau ondulé 1 3/64 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Températures de service max. 600 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Longueur hors tout 3 pi
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande