Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This nipple meets the standards for ASTM A53 Type F, Grade A, ASTM A733, has a length of five inches, a maximum operating pressure of 150 psi @ 150 Degrees F and is designed for the following applications: air, gas, non-potable water, oil, steam. It is made of Grade A-grade steel with a galvanized finish/coating. In addition, it has 1 21/32 inch outside diameter, 1⅜ inch inside diameter and is Schedule 40, with 0.14 inch wall thickness.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $10.17
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: