!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, COMPOSÉ POUR JOINTS DE TUYAUX, 16OZ, BOUCHON-PINCEAU, NR, NON CORROSIF

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, COMPOSÉ POUR JOINTS DE TUYAUX, 16OZ, BOUCHON-PINCEAU, NR, NON CORROSIF

PERMATEX

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, COMPOSÉ POUR JOINTS DE TUYAUX, 16OZ, BOUCHON-PINCEAU, NR, NON CORROSIF close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, COMPOSÉ POUR JOINTS DE TUYAUX, 16OZ, BOUCHON-PINCEAU, NR, NON CORROSIF

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, COMPOSÉ POUR JOINTS DE TUYAUX, 16OZ, BOUCHON-PINCEAU, NR, NON CORROSIF

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.64 / CHAQUE
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
  • N° article PML80045
  • N° de modèle du manufacturier 80045
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux en pâte à joint est noir et est livré dans un contenant à bouchon-pinceau de 16oz liq. Il répond aux normes 29 CFR 1910.1200.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • SérieComposé pour joints de tuyaux
  • Type de contenantContenant à bouchon-pinceau
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides5 000 lb/po²
  • Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
  • Base chimiqueHuile végétale polymérisée
  • Viscosité maximum40,000 cP
  • Non toxiqueNon
  • Poids spécifique1.28
  • Type de cure Non durcissant
  • Taille de contenant 16 oz liq.
  • Températures de service max. 400 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz 100 lb/po²
  • Couleur Noir
  • Normes 29 CFR 1910.1200
  • Point d'éclair 76 Degrees F
  • Viscosité minimale 40 000 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Exigences de stockage 46 à 82 F