!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

APPROVED VENDOR

BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $465.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4HVZ2
  • N° de modèle du manufacturier 4381006270
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Diamètre extérieur de la bride8 1/4 po
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Classe de matériau316/316L
  • Déplacement/course, 1ere étage720 lb/po²
  • Nb de trous de boulon8
  • Diamètre du trou de boulon3/4 po
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Surface de connexion Face surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyau Bride x long col
  • Épaisseur de bride 1 1/16 po
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 300
  • Pression de vapeur max. 300 lb/po²
  • Diamètre du cercle de boulons 6 po
  • Normes ASME B16.5
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande