!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

APPROVED VENDOR

BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L close
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
BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

BRIDE TUYAU,CATEGORIE 40,INOX 316/316L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $170.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HVY6
  • N° de modèle du manufacturier 4381006220
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Diamètre extérieur de la bride4 7/8 po
  • Longueur hors tout2 7/16 po
  • Classe de matériau316/316L
  • Déplacement/course, 1ere étage720 lb/po²
  • Nb de trous de boulon4
  • Diamètre du trou de boulon5/8 po
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Surface de connexion Face surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyau Bride x long col
  • Épaisseur de bride 11/16 po
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 300
  • Pression de vapeur max. 300 lb/po²
  • Diamètre du cercle de boulons 3 1/8 po
  • Normes ASME B16.5