!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 3 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 8 1/4 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 3 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 8 1/4 PO

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 3 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 8 1/4 PO close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 3 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 8 1/4 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 3 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 8 1/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $376.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HVU2
  • N° de modèle du manufacturier 4381004060
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Surface de connexionFace surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ brides x douille à souder
  • Épaisseur de bride1 1/16 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • ClasseClasse 300
  • Pression de vapeur max.300 lb/po²
  • Diamètre du cercle de boulons6 5/8 po
  • NormesASME B16.5
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride à emboîtement à souder
  • Taille de tuyau nominale 3 po
  • Diamètre extérieur de la bride 8 1/4 po
  • Longueur hors tout 1 11/16 po
  • Classe de matériau 304/304L
  • Déplacement/course, 1ere étage 720 lb/po²
  • Nb de trous de boulon 8
  • Diamètre du trou de boulon 7/8 po
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride