!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 2 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 7 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 2 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 7 PO

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 2 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 7 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 2 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 7 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, DOUILLE À SOUDER, TAILLE DE TUYAU 2 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE, DIAM. EXT. BRIDE 7 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $244.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1RUK8
  • N° de modèle du manufacturier 4381000660
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Surface de connexionFace surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ brides x douille à souder
  • Épaisseur de bride7/8 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • ClasseClasse 150
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Diamètre du cercle de boulons5 1/2 po
  • NormesMatériau conforme à la norme ASTM A182, dimensions conformes à la norme ANSI B16.5, conforme aux normes MSS-SP-51 de classe 150 lb pour les dimensions générales, cotes de pression et température
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride à emboîtement à souder
  • Taille de tuyau nominale 2 1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride 7 po
  • Longueur hors tout 1 1/8 po
  • Classe de matériau 304/304L
  • Déplacement/course, 1ere étage 275 lb/po²
  • Nb de trous de boulon 4
  • Diamètre du trou de boulon 3/4 po
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande