!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE,1XLO 4 1/4PO,LAIT RGE

BRIDE,1XLO 4 1/4PO,LAIT RGE

APPROVED VENDOR

BRIDE,1XLO 4 1/4PO,LAIT RGE close
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
BRIDE,1XLO 4 1/4PO,LAIT RGE

BRIDE,1XLO 4 1/4PO,LAIT RGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.30 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TJJ9
  • N° de modèle du manufacturier 4TJJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • ClasseClasse 125
  • Plage de température-20 degrés à 400 degrés F
  • ApplicationEau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Diamètre extérieur de la bride 1 5/16 po
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton rouge
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 psi
  • Nb de trous de boulon 4
  • Normes ASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1, ASME B16.24,