!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FONTE MALLÉABLE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FONTE MALLÉABLE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

ANVIL

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FONTE MALLÉABLE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FONTE MALLÉABLE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, FONTE MALLÉABLE, DIAM. EXT. BRIDE 3 1/2 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJG6
  • N° de modèle du manufacturier 0310105200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142407
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride3 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • Déplacement/course, 1ere étagePas pour le service sous pression
  • Nb de trous de boulon4
  • NormesUL, approuvé FM, ASME B16.3,
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride de plancher
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride x FNPT
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Classe Classe 150
  • Plage de température Service non adapté sous pression
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride