!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE PLANCHER,1/2 PO

BRIDE PLANCHER,1/2 PO

ANVIL

BRIDE PLANCHER,1/2 PO close
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
BRIDE PLANCHER,1/2 PO

BRIDE PLANCHER,1/2 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJG5
  • N° de modèle du manufacturier 0310105002
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142407
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ bride x FNPT
  • Longueur hors tout3 1/2 po
  • ClasseClasse 150
  • Plage de températureService non adapté sous pression
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride 3 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Déplacement/course, 1ere étage Pas pour le service sous pression
  • Nb de trous de boulon 4
  • Normes UL, approuvé FM, ASME B16.3,