!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE PLANCHER, 1/4 POUCES

BRIDE PLANCHER, 1/4 POUCES

ANVIL

BRIDE PLANCHER, 1/4 POUCES close
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
BRIDE PLANCHER, 1/4 POUCES

BRIDE PLANCHER, 1/4 POUCES

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJG3
  • N° de modèle du manufacturier 0300194602
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142407
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ bride x FNPT
  • Longueur hors tout2 3/16 po
  • ClasseClasse 150
  • Plage de températureService non adapté sous pression
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride 2 3/16 po
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Déplacement/course, 1ere étage Pas pour le service sous pression
  • Nb de trous de boulon 4
  • Normes UL, approuvé FM, ASME B16.3,