!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150 close
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
BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

BRIDE DE TUYAU MÉTALLIQUE, À BRIDE X FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FONTE MALLÉABLE, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.62 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P604
  • N° de modèle du manufacturier 5P604
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1737
  • Poids à l’expédition 2.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • Longueur hors tout1 po
  • Classe150
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride de plancher
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride x FNPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Plage de température -20 Degrees F - 366 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride