!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE PLANCHER 3/8PO NPT FONT MALL

BRIDE PLANCHER 3/8PO NPT FONT MALL

APPROVED VENDOR

BRIDE PLANCHER 3/8PO NPT FONT MALL close
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
BRIDE PLANCHER 3/8PO NPT FONT MALL

BRIDE PLANCHER 3/8PO NPT FONT MALL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P966
  • N° de modèle du manufacturier 511-602HP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ bride x FNPT
  • Épaisseur de bride1/8 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • ClasseClasse 150
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • Diamètre du trou de boulon5/16 po
  • NormesANSI B 16.39, spécification du matériau ASTM A 197, dimensions conformes aux spécifications fédérales WW-P-521
  • Taille de tuyau nominale 3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride 3 po
  • Longueur hors tout 1/2 po
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Nb de trous de boulon 4
  • Application Air, gaz naturel, vapeur, eau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride