!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTREBRIDE REDUCTION,1 1/2 PO

CONTREBRIDE REDUCTION,1 1/2 PO

ANVIL

CONTREBRIDE REDUCTION,1 1/2 PO close
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
CONTREBRIDE REDUCTION,1 1/2 PO

CONTREBRIDE REDUCTION,1 1/2 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KWJ7
  • N° de modèle du manufacturier 0308007905
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142414
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride7 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po²
  • Nb de trous de boulon4
  • NormesUL, approuvé FM, ASME B16.4
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Contrebride de réduction
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride x FNPT
  • Longueur hors tout 7 1/2 po
  • Classe Classe 125
  • Plage de température -20 degrés à 150 degrés F
  • Application Protection contre les incendies, eau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride