!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE PLEINE,STRIEE ET PERCEE,6 PO

BRIDE PLEINE,STRIEE ET PERCEE,6 PO

ANVIL

BRIDE PLEINE,STRIEE ET PERCEE,6 PO close
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
BRIDE PLEINE,STRIEE ET PERCEE,6 PO

BRIDE PLEINE,STRIEE ET PERCEE,6 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $514.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KWP6
  • N° de modèle du manufacturier 0308017201
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142403
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 23.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale6 po
  • Diamètre extérieur de la bride11 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po²
  • Nb de trous de boulon8
  • NormesUL, approuvé FM, ASME B16.4
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride frontale et forée
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride
  • Longueur hors tout 11 po
  • Classe Classe 125
  • Plage de température -20 degrés à 150 degrés F
  • Application Protection contre les incendies, eau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride