!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE FILETEE,STRIEE ET PERCEE,1 PO

BRIDE FILETEE,STRIEE ET PERCEE,1 PO

ANVIL

BRIDE FILETEE,STRIEE ET PERCEE,1 PO close
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
BRIDE FILETEE,STRIEE ET PERCEE,1 PO

BRIDE FILETEE,STRIEE ET PERCEE,1 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KWG4
  • N° de modèle du manufacturier 0308002203
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142411
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Diamètre extérieur de la bride4 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po²
  • Nb de trous de boulon4
  • NormesUL, approuvé FM, ASME B16.4
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride frontale et forée
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride x FNPT
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Classe Classe 125
  • Plage de température -20 degrés à 150 degrés F
  • Application Protection contre les incendies, eau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride