!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE TUYAU,AI 316/316L,TUYAU 1PO

BRIDE TUYAU,AI 316/316L,TUYAU 1PO

APPROVED VENDOR

BRIDE TUYAU,AI 316/316L,TUYAU 1PO close
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
BRIDE TUYAU,AI 316/316L,TUYAU 1PO

BRIDE TUYAU,AI 316/316L,TUYAU 1PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HVR6
  • N° de modèle du manufacturier 4381005420
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142408
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau métallique
  • Surface de connexionFace surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ bride x coulissant
  • Épaisseur de bride9/16 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • ClasseClasse 300
  • Pression de vapeur max.300 lb/po²
  • Diamètre du cercle de boulons3 1/2 po
  • NormesASME B16.5
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride à souder coulissante
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Diamètre extérieur de la bride 4 7/8 po
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Classe de matériau 316/316L
  • Déplacement/course, 1ere étage 720 lb/po²
  • Nb de trous de boulon 4
  • Diamètre du trou de boulon 3/4 po
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride