!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER INOXYDABLE, 4 TROUS DE BOULON

BRIDE DE TUYAU, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER INOXYDABLE, 4 TROUS DE BOULON

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER INOXYDABLE, 4 TROUS DE BOULON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRIDE DE TUYAU, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER INOXYDABLE, 4 TROUS DE BOULON

BRIDE DE TUYAU, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, ACIER INOXYDABLE, 4 TROUS DE BOULON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60WK36
  • N° de modèle du manufacturier 4381002450
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142414
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau
  • Surface de connexionFace surélevée
  • Diamètre extérieur de la bride6 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • ClasseClasse 150
  • Diamètre du cercle de boulons4 3/4 po
  • NormesASME A182, ASME B1.20.1, ASME B16.5
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride à emboîtement de cédule 40
  • Taille de tuyau nominale 2 po
  • Épaisseur de bride 3/4 po
  • Classe de matériau 316/316L
  • Nb de trous de boulon 4
  • Diamètre du trou de boulon 3/4 po
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande