!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU, 16 PO LO, 175 LB/PO2

BRIDE DE TUYAU, 16 PO LO, 175 LB/PO2

ANVIL

BRIDE DE TUYAU, 16 PO LO, 175 LB/PO2 close
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
BRIDE DE TUYAU, 16 PO LO, 175 LB/PO2

BRIDE DE TUYAU, 16 PO LO, 175 LB/PO2

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,212.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KWP8
  • N° de modèle du manufacturier 0308017607
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau
  • Taille de tuyau nominale10 po
  • Diamètre extérieur de la bride16 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po²
  • Nb de trous de boulon12
  • Forme de base du raccord de tuyauBride
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride frontale et forée
  • Type de connexion du raccord de tuyau À bride
  • Longueur hors tout 16 po
  • Classe Classe 125
  • Plage de température -20 Degrees à 150 Degrees F
  • Normes UL : Approuvé par la FM : ASME B16.4