!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE DE TUYAU, À BRIDE X FNPT, LONGUEUR 1 5/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, ACIER AU CARBONE, 740 LB/PO2

BRIDE DE TUYAU, À BRIDE X FNPT, LONGUEUR 1 5/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, ACIER AU CARBONE, 740 LB/PO2

APPROVED VENDOR

BRIDE DE TUYAU, À BRIDE X FNPT, LONGUEUR 1 5/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, ACIER AU CARBONE, 740 LB/PO2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRIDE DE TUYAU, À BRIDE X FNPT, LONGUEUR 1 5/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, ACIER AU CARBONE, 740 LB/PO2

BRIDE DE TUYAU, À BRIDE X FNPT, LONGUEUR 1 5/8 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, ACIER AU CARBONE, 740 LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30WJ14
  • N° de modèle du manufacturier 340-030-000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de tuyau
  • Surface de connexionFace surélevée
  • Type de connexion du raccord de tuyauÀ bride x FNPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier au carbone
  • Déplacement/course, 1ere étage740 lb/po²
  • NormesASME B16.5
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride filetée
  • Taille de tuyau nominale 3 po
  • Longueur hors tout 1 5/8 po
  • Classe Classe 300
  • Plage de température -20 Degrees à 100 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande