!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

APPROVED VENDOR

ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS close
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
ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6AZF8
  • N° de modèle du manufacturier 6AZF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1755
  • Poids à l’expédition 10.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de raccords de tuyaux en laiton
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • Nb de pièces42
  • Plage de température-65 degrés à 250 degrés F
  • Comprend un boîtierOui
  • Hauteur de boîtier54,5 mm
  • Largeur de boîtier250 mm
  • NormesSAE, ASME, ASA
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Classe Classe 150
  • Tailles incluses (3) 1/2 po mamelon fermé, (3) 1/2 po couplage, (3) 1/2 po tee femelle, (3) 1/2 po mamelon hexagone, (3) 1/2 po prise hexagone, (3) 1/2 po coude de rue, (3) 1/2 x 3/8 po douilles, (3) 1/2 x 3/8 po réducteur, (3) 3/8 po mamelon fermé, (3) 3/8 po couplage, (3) 3/8 po tee femelle, (3) 3/8 po mamelon hexagone, (3) 3/8 po prise hexagone, (3) 3/8 po coude de rue
  • Pour la catégorie des tuyaux 150
  • Matériau de boîtier Acier
  • Longueur de boîtier 362 mm
  • Application Air
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)