!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

APPROVED VENDOR

ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

ENS RACCORDS LAIT,ASSORTIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $528.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM6AZF7
  • N° de modèle du manufacturier 6AZF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1755
  • Poids à l’expédition 21.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de raccords de tuyaux en laiton
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • Nb de pièces140
  • Plage de température-65 degrés à 250 degrés F
  • Comprend un boîtierOui
  • Hauteur de boîtier78,5 mm
  • Largeur de boîtier320 mm
  • NormesSAE, ASME, ASA
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Classe Classe 150
  • Tailles incluses (10) mamelons hexagonaux de 1/4 po, tés femelles, accouplements, coudes mâle-femelle, mamelons fermés, bouchons hexagonaux, coudes droites de 45 Degrees , réducteurs de 1/4 x 1/8 po, accouplements de 1/4 x 1/8 po, mamelons hexagonaux de 1/4 x 1/8 po, manchons mâle-femelle de 1/4 x 1/8 po, manchons mâle-femelle de 3/8 x 1/4 po, manchons mâle-femelle de 1/2 x 3/8 po
  • Pour la catégorie des tuyaux 150
  • Matériau de boîtier Acier
  • Longueur de boîtier 470 mm
  • Application Air
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande