!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD K4 MALE DROIT

RACCORD K4 MALE DROIT

PARKER

RACCORD K4 MALE DROIT close
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
RACCORD K4 MALE DROIT

RACCORD K4 MALE DROIT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.77 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8-6HMK4S
  • N° de modèle du manufacturier 8-6HMK4S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/2 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BBSPP
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B19
  • Longueur hors tout38,2 mm
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A BSPP
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Normes ASTM B117/ISO 9227, ISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Taille hexagonale 27 mm