!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE REDUCER

PIPE REDUCER

PARKER

PIPE REDUCER close
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
PIPE REDUCER

PIPE REDUCER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.68 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1X1/4PTR-S
  • N° de modèle du manufacturier 1 X 1/4 PTR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.455 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT/NPTF
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT/NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Normes ISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Taille hexagonale 1 3/8 po
  • Longueur hors tout 1,36 po