!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU ET ADAPTATEUR DE PORT : ACIER, DROIT, LONGUEUR 51,9 MM, 7 500 LB/PO2, HEXAGONE 41 MM

RACCORD DE TUYAU ET ADAPTATEUR DE PORT : ACIER, DROIT, LONGUEUR 51,9 MM, 7 500 LB/PO2, HEXAGONE 41 MM

PARKER

RACCORD DE TUYAU ET ADAPTATEUR DE PORT : ACIER, DROIT, LONGUEUR 51,9 MM, 7 500 LB/PO2, HEXAGONE 41 MM close
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
RACCORD DE TUYAU ET ADAPTATEUR DE PORT : ACIER, DROIT, LONGUEUR 51,9 MM, 7 500 LB/PO2, HEXAGONE 41 MM

RACCORD DE TUYAU ET ADAPTATEUR DE PORT : ACIER, DROIT, LONGUEUR 51,9 MM, 7 500 LB/PO2, HEXAGONE 41 MM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.00 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16HMK4S
  • N° de modèle du manufacturier 16HMK4S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BBSPP
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B11
  • Longueur hors tout51,9 mm
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A BSPP
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Normes ASTM B117/ISO 9227, ISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Filetage du tuyau - côté A 11
  • Taille hexagonale 41 mm