!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT,MÂLE,FLTG 7/16POS-20 UN/UNF-2A X FLTG 1/4POS-18 NPTF,9/16POS HEX

ADAPT,MÂLE,FLTG 7/16POS-20 UN/UNF-2A X FLTG 1/4POS-18 NPTF,9/16POS HEX

PARKER

ADAPT,MÂLE,FLTG 7/16POS-20 UN/UNF-2A X FLTG 1/4POS-18 NPTF,9/16POS HEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT,MÂLE,FLTG 7/16POS-20 UN/UNF-2A X FLTG 1/4POS-18 NPTF,9/16POS HEX

ADAPT,MÂLE,FLTG 7/16POS-20 UN/UNF-2A X FLTG 1/4POS-18 NPTF,9/16POS HEX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE0501-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 4-1/4 F5OF-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Adaptateur mâle avec un filetage 7/16po-20 ORB UN/UNF-2A raccordant un filetage 1/4po-18 NPTF, raccord de tube numéro de pièce 4-1/4 F5OF avec un filetage hexagonal 9/16poss. Pour les applications fluides dans l'environnement hydraulique.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A7/16 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BNPT/NPTF
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A SAE
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Normes ISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Filetage du tuyau - côté A 20
  • Taille hexagonale 9/16 po
  • Longueur hors tout 1,2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande