!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1 1/4POS-11 1/2 NPTF X FEM 1 1/4POS-11 1/2 NPSM,AC

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1 1/4POS-11 1/2 NPTF X FEM 1 1/4POS-11 1/2 NPSM,AC

PARKER

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1 1/4POS-11 1/2 NPTF X FEM 1 1/4POS-11 1/2 NPSM,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1 1/4POS-11 1/2 NPTF X FEM 1 1/4POS-11 1/2 NPSM,AC

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1 1/4POS-11 1/2 NPTF X FEM 1 1/4POS-11 1/2 NPSM,AC

PARKER

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $47.92 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # DYE0107-20-20
  • Mfr. Model # 0107-20-20
  • UNSPSC # 27121700
  • CATALOGUE PAGE # 1553
  • Shipping Weight 1.0 lbs

Product Details

Cet adaptateur pivotant pour tuyau droit en AC ajoute de la polyvalence, prolonge la durée de vie du tuyau et réduit l'entretien de vos raccords et adaptateurs de tuyau NPTF. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1 1/4po-11 1/2 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est mâle avec une taille de filetage 1 1/4po-11 1/2 et un type de connexion NPSM.

Technical Specs

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 1/4 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPSM
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT/NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Normes ISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Taille hexagonale 1 7/8 po
  • Longueur hors tout 2,47 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list