!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/8POS-27 NPTF X FEM 1/8POS-27 NPSM,AC

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/8POS-27 NPTF X FEM 1/8POS-27 NPSM,AC

PARKER

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/8POS-27 NPTF X FEM 1/8POS-27 NPSM,AC close
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
ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/8POS-27 NPTF X FEM 1/8POS-27 NPSM,AC

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/8POS-27 NPTF X FEM 1/8POS-27 NPSM,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.52 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0107-2-2
  • N° de modèle du manufacturier 0107-2-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1553
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ajoutez de la polyvalence, prolongez la durée de vie du tuyau et réduisez l'entretien de vos raccords et adaptateurs de tuyau NPTF avec cet adaptateur pivotant pour tuyau droit en AC. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1/8po-27 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est mâle avec une taille de filetage 1/8po-27 et un type de connexion NPSM.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPSM
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B27
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT/NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Normes ISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Filetage du tuyau - côté A 27
  • Taille hexagonale 9/16 po
  • Longueur hors tout 1,09 po