!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, TÊTE HEXAGONALE / 6 000 LB/PO2, S/ CHROME-6, ACIER

BOUCHON, TÊTE HEXAGONALE / 6 000 LB/PO2, S/ CHROME-6, ACIER

PARKER

BOUCHON, TÊTE HEXAGONALE / 6 000 LB/PO2, S/ CHROME-6, ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHON, TÊTE HEXAGONALE / 6 000 LB/PO2, S/ CHROME-6, ACIER

BOUCHON, TÊTE HEXAGONALE / 6 000 LB/PO2, S/ CHROME-6, ACIER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE6P5ONS
  • N° de modèle du manufacturier 6 P5ON-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.047 lb

Informations sur le produit

Protégez les composants hydrauliques des dommages avec ce bouchon en acier à tête hexagonale. Ce bouchon peut supporter 6 000 lb/po2, ce qui le rend adaptée aux applications à haute pression. Ce bouchon a une finition sans chrome-6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A9/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage7 500 lb/po²
  • NormesISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A SAE
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Application Fluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtement Revêtement ToughShield Plus
  • Taille hexagonale 11/16 po
  • Longueur hors tout 0,73 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande