!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 90 ° ,FEM NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPT/NPTF 3/8POS-18,AC

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 90 ° ,FEM NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPT/NPTF 3/8POS-18,AC

PARKER

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 90 ° ,FEM NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPT/NPTF 3/8POS-18,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 90 ° ,FEM NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPT/NPTF 3/8POS-18,AC

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 90 ° ,FEM NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPT/NPTF 3/8POS-18,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE3/8DDS
  • N° de modèle du manufacturier 3/8 DD-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.211 lb

Informations sur le produit

Les raccords de ce raccord de tuyau sont mâles NPT/NPTF avec une taille de filetage de 3/4po-14 à femelle NPT/NPTF avec une taille de filetage de 1/2posSs-14. Ce raccord adaptateur de tuyau hydraulique coudé à 90° est fabriqué en acier et a une pression dynamique maximale de 3000lb/po².

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A3/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT/NPTF
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPT/NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Application Fluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtement Revêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B 18
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande