Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet adaptateur de tuyau hydraulique, raccord de tuyau coudé de 45° a une pression dynamique maximale de 5 000lb/po². Il est construit en AC et a un style de connexion de raccord pivotant mâle NPT/NPTF de 1/2 po à 14 à un raccord émerillon femelle NPSM de 3/8 po à 18.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
Taille nominale du tuyau - côté A1/2 po
Genre - côté BFemelle
Type - côté BNPSM
Matériau du raccord de tuyauAcier
NormesISO 6149, SAE
Forme de base du raccord de tuyauCoude
Filetage du tuyau - côté A14
Taille hexagonale7/8 po
Genre - côté AMâle
Type - côté ANPT/NPTF
Taille nominale du tuyau - côté B3/8 po
Déplacement/course, 1ere étage7 500 lb/po²
Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
Filetage du tuyau - côté B18
Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca