Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique est un adaptateur pivotant à filetage de tuyau avec un coude de 45° et un filetage mâle rigide NPT/NPTF de 1/8 po à 27 po vers un filetage femelle pivotant NPSM de 1/8 po à 27 po. Cet émerillon de tuyau de style raccord coudé à 45° est construit en AC.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
Taille nominale du tuyau - côté A1/8 po
Genre - côté BFemelle
Type - côté BNPSM
Matériau du raccord de tuyauAcier
NormesISO 6149, SAE
Forme de base du raccord de tuyauCoude
Filetage du tuyau - côté A27
Taille hexagonale7/16 po, 9/16 po
Genre - côté AMâle
Type - côté ANPT/NPTF
Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
Déplacement/course, 1ere étage7 500 lb/po²
Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
Filetage du tuyau - côté B27
Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,69 $
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: